Uline Etiquetas Adhesivas Láser de Transparencia Cristalina - 4 x 2"

Etiqueta brillosa de transparencia cristalina. Use para sus mejores presentaciones y envíos.
  • Poliéster transparente con adhesivo permanente.
  • Adhesivo antiexudante. Utilice solo con impresoras y copiadoras láser.
  • Sencillas de formatear con plantillas de Microsoft Word y PDF.
  • Las etiquetas tienen esquinas redondeadas.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
ETIQUETAS/
HOJA
ETIQUETAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-14857 4 x 2" 10 1,000 $2,332 $2,266 $2,200  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,705.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Brilloso transparente
  • Adhesivo: Acrílico
VIDA ÚTIL:
  • 1 a 2 años si se almacena a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): -4 °C (35 °F)
  • Rendimiento: -54° a 93 °C (-65° a 200 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No se recomienda su uso con Bolsas de Polietileno.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.105 para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x ALTO10 x 5 cm4 x 2"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 08:48:27 AM; USWEB7