Uline Etiquetas Adhesivas Láser Resistentes a la Intemperie - 4 x 2"

La tinta no se corre. El clima no las afectará.
  • Recomendadas para tambos, inventarios de exteriores o macetas de invernaderos.
  • Vinil resistente a roturas repele la humedad.
  • Adhesivo permanente acrílico con buena fijación inicial.
  • Las etiquetas tienen esquinas redondeadas.
  • Utilice solo con impresoras y copiadoras láser.
  • Sencillas de formatear con Plantillas de Microsoft Word y PDF.
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
ETIQUETAS/
HOJA
ETIQUETAS/
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-16644 4 x 2" 10 1,000 $2,618 $2,486 $2,354  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,036.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

EQUIVALENTES DE AVERY:
  • 5523, 15513, 35523 
  • Avery® es una marca comercial registrada de Avery Dennison. 
    • La referencia con Avery® y sus números de modelo es solo con fines comparativos.
    • Uline y las etiquetas con la marca Uline no están afiliadas con Avery®.
GROSOR:
  • Grosor 4 mil
MATERIAL:
  • Adhesivo: Emulsión Acrílica
VIDA ÚTIL:
  • 1 a 2 años si se almacena a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -40° a 149 °C (-40° a 300 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No se recomienda su uso con Bolsas de Polietileno.
APARIENCIA: 
  • Acabado mate
COLOR:
  • Blanco
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la norma FDA 21 CFR 175.105 para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X ALTO10 x 5 cm4 x 2"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 09:05:15 AM; USWEB31