Bandas Termoencogibles Negras - 100 mm x 28 mm, sin Perforación

Diseñe empaques rápidos con evidencia de alteraciones para botellas y frascos.
  • Selle especieros, frascos de salsa, botellas de agua, productos farmacéuticos y más.
  • PVC calibre 200.
  • Sellos negros con evidencia de alteraciones agregan un toque profesional a botellas y frascos.
  • Selle con Pistolas de Calor.
  • Cómo Medir el Tamaño.

    Diámetro
SIN PERFORACIÓN – ALTURA DE BANDA DE 1''
MODELO
NO.
BANDA PLANA
DIMS. (mm)
SE ADAPTA AL DIÁMETRO
DE TAPAS DE BOTELLA
PRECIO POR 1,000 (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-17672 100 x 28 2 - 2 1/2" $528 $506 $484  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $612.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Comienza a encogerse a 52º C (125º F).
  • Se Recomienda: 93° - 160° C (200° - 320° F)
USO:
  • Se requiere una pistola de calor.
    • Los secadores de pelo no alcanzan la temperatura adecuada.
  • No se recomienda para contenedores cuadrados o rectangulares.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE ADAPTA AL DIÁMETRO DE LAS TAPAS DE BOTELLA48 - 64 mm2 - 2 1/2"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/10/2026 11:10:29 PM; USWEB27