Gavetas de Malla de Alambre - 11 x 5 12 x 5", 28 x 14 x 13 cm

Capacidad de carga de 100 lbs. colgadas con partes pesadas.
  • Alambre abierto brinda visibilidad y evita la acumulación del polvo.
  • Acero cromado no se dobla ni corroe.
  • Borde posterior para colgar en paneles con rejillas o rieles.
  • Divisores Opcionales - Separe las gavetas en secciones prácticas. Los divisores de alambre encajan bien en los cajones.
  • Use con Organizadores de Gavetas Estibables Estándares y Móviles.
    Gavetas de Malla de Alambre
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3 CAJAS 6+ CAJAS
S-24000 Malla de Alambre 111/25" 10 5/81/87/8" 10 14 $462 $440 $418 gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,359.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 11 1/4 x 5 5/8 x 5" (Largo x Ancho x Alto)
  • Frontales (Alto del Reborde): 2 7/8"
  • Tamaño de Malla: 1/2 x 1/2"
MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado
TEMPERATURA:
  • --46° a 260° C (-50° a 500° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Las Gavetas se Instalan en la Pared con:
USO:
  • Las gavetas no se estiban ni encajan entre sí.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. EXTERIORES (LARGO x ANCHO x ALTO)28 x 14 x 13 cm11 x 5 1/2 x 5"
DIMS. INTERIORES LARGO X ANCHO X ALTO270 x 105 x 124 mm10 5/8 x 4 1/8 x 4 7/8"
PESO/CAJA6 kg14 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-24000D Divisores para Gavetas de Malla de Alambre - 11 x 5"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
12/11/2025 09:09:17 PM; USWEB31