Bandas Termoencogibles de Seguridad - 125 mm x 28 mm, sin Perforación

Diseñe empaques rápidos con evidencia de alteraciones para botellas y frascos.
  • Selle especieros, frascos de salsa, botellas de agua, productos farmacéuticos y más.
  • PVC calibre 200.
  • Impresa con "Sealed For Your Protection."
  • Selle con Pistolas de Calor.
  • Cómo Medir el Tamaño.

    Diámetro
SIN PERFORACIÓN – ALTURA DE BANDA DE 1''
MODELO
NO.
BANDA PLANA
DIMS. (mm)
SE ADAPTA AL DIÁMETRO
DE TAPAS DE BOTELLA
PRECIO POR 1,000 (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-16289 125 x 28 2 3/4 - 3" $528 $506 $484  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $612.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Comienza a encogerse a 52º C (125º F).
  • Se Recomienda: 93° - 160° C (200° - 320° F)
USO:
  • Se requiere una pistola de calor.
    • Los secadores de pelo no alcanzan la temperatura adecuada.
  • No se recomienda para contenedores cuadrados o rectangulares.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE ADAPTA AL DIÁMETRO DE LAS TAPAS DE BOTELLA70 - 76 mm2 3/4 - 3"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/13/2026 11:13:57 PM; USWEB9